Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenschutz Basic Rahmen Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenschutz Basic Rahmen Fenster
Insektenschutz Basic Rahmen Fenster
Insektenschutz Basic Rahmen Fenster
Insektenschutz Basic Rahmen Fenster
Insektenschutz Basic Rahmen Fenster
Insektenschutz Basic Rahmen Fenster
Artikel-Nr.:
     400-2425764
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     04505
EAN/GTIN:
     9003117045057
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

Insektenschutz Basic Rahmen Fenster


Beruhigt schlafen und wohnen in einem insektenfreien Zuhause

Damit der Wohnbereich zur insektenfreien Zone wird, braucht es einen zuverlässigen Mückenschutz an Fenster und Türen. Der fixe Rahmen aus Aluminiumprofilen und Eckverbindern verleiht dem INSECT-STOP BASIC Fliegengitterfenster seine Stabilität. Das robuste, engmaschige Fiberglasgewebe in anthrazit und die umlaufend abdichtende Bürste schützen verlässlich vor Mücken, Wespen, Spinnen, Käfern & Co. Das schmale Fliegengitter wird mit Edelstahl-Einhängewinkeln bohrfrei am Fensterrahmen befestigt und passt für die gängigsten Fenstertypen. Bei Bedarf kann es an den seitlichen Grifflaschen ein- und ausgehängt werden.

Bohrfreie Montage für dauerhaften Insektenschutz

Das Fliegengitter Fenster ist ein DIY Selbstbausatz. Zusammenbau und Montage erfolgen in wenigen Schritten:
Die Fensteröffnung ausmessen; Aluminiumprofile, Klemmleisten, Bürstendichtung und Gewebe bei Bedarf kürzen.
Das Fliegengitterfenster anhand der Montageanleitung zusammenbauen.
Die 4 Einhängewinkel auf die Stärke des Blendrahmens zurechtbiegen.
Das Fliegengitter in den Fensterrahmen einhängen. 

Benötigtes Werkzeug: Maßband, Stift, Cuttermesser oder Schere, Gummihammer, Zange (für den Zuschnitt: Metallsäge, Metallfeile, Gehrungslade)

Wichtige Maße für das Fliegengitterfenster 120x140 cm:
Größe des Fliegengitters (zusammengebaut): max. BxH 120x140 cm
Größe der Fensteröffnung (Lichte Maße): max. BxH 114x134 cm
Blendrahmenstärke: von 5 bis 35mm

Einsatzmöglichkeiten für ein mückensicheres Zuhause

Das Insektenschutzfenster braucht mit einer Einbautiefe von 9 mm wenig Platz und passt für:
Flächenbündige Fenster: Fenster - bei denen von außen betrachtet – Fensterrahmen und Fensterflügel bündig abschließen. Es bildet sich kein Vorsprung.
Flächenversetzte Fenster: Fenster - bei denen von außen betrachtet - Fensterrahmen und Fensterflügel nicht bündig abschließen, sondern eine Art Stufe/Vorsprung bilden. 
Fenster ohne Wetterschenkel: Fenster, an deren Fensterflügel kein abgeschrägtes Element angebracht ist (welches dem Ablauf von Regenwasser dient).
Fenster mit fix montiertem Sonnenschutz wie z.B. Rollladen, Raffstore, Außenjalousie (Einbautiefe beachten!)
- Farbe: Weiß
4 Profile, 4 Ecken, Dichtungsband, 2 Griffe, 4 Einhängewinkel, Fliegengitter, Montageanleitung
Größe 120x140cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1,228 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.