Insektenschutz Basic Fliegengitter
Einfacher Insektenschutz für Fenster
Lästige Insekten lassen sich mit einem wirksamen Insektenschutz von Wohnräumen fernhalten. Das Windhager INSECT-STOP Basic Fliegengitter für Fenster schützt auf einfachste Art vor Steckmücken, Fliegen, Spinnen & Co. Das feinmaschige Polyestergewebe wird am inneren Fensterrahmen angeklebt und ist so dünn, dass man es beim Öffnen und Schließen des Fensters fast nicht bemerkt. Es passt für Fenstergrößen bis max. 100x100 cm bzw. 130x150 cm (BxH) und ist individuell kürzbar.
Schnelle Montage - sofortiger Schutz
Das Fliegengitter ist im Handumdrehen am Fenster befestigt:
Fensterrahmen gründlich reinigen, eventuell mit Alkohol entfetten.
Das Befestigungsband zuschneiden, am inneren Fensterrahmen ankleben. In den ersten 2 Stunden nicht belasten.
Das Gewebe unter leichter Spannung auf das Klebeband drücken, die überstehenden Reste abschneiden; evtl. noch mit einer Bürste festklopfen.
Einsatzmöglichkeiten für ein mückensicheres Zuhause
Das Fliegengitter braucht mit einer Einbautiefe von 1 mm defacto keinen Platz und passt für:
Flächenversetzte Fenster: Fenster - bei denen von außen betrachtet - Fensterrahmen und Fensterflügel nicht bündig abschließen, sondern eine Art Stufe/Vorsprung bilden.
Flächenbündige Fenster: Fenster - bei denen von außen betrachtet – Fensterrahmen und Fensterflügel bündig abschließen. Es bildet sich kein Vorsprung.
Fenster ohne Wetterschenkel: Fenster, an deren Fensterflügel ein/kein abgeschrägtes Element angebracht ist (welches dem Ablauf von Regenwasser dient).
- Farbe: Anthrazit
1 Fliegengitter, 1 Klettband
Farbe Weiß
Größe 100 x 100cm