| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2434825 Herst.-Nr.: 115413 EAN/GTIN: 4006398405744 |
| |
|
| | |
| Vermiculite Mit dem Floragard Vermiculite können Sie die Eigenschaften der Erde ganz an die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen anpassen. Ob zum Untermischen im Substrat, zum Abdecken von großen Kübeln oder sogar als Brutsubstrat für Reptilien. pH-Wert : (CaCl2) 6,0 - 8,0 Salzgehalt: (KCl) (g/l) < 0,5 Leitfähigkeit (MS/cm) < 200 Vermiculite absorbiert Staunässe und wirkt so effizient einem Schimmeln der Erde entgegen. Dank Vermiculite wird das Faulen des Wurzelwerks durch zu viel Nässe verhindert. Vermiculite weist einen neutralen pH-Wert von ca. 7,0 auf. Die Vermiculite-Schüttung ist ein natürliches Mineral, das bedeutet, es verrottet nicht und ist frost- und temperaturbeständig. Der Zuschlagstoff hat eine feine kapillare Materialstruktur, die gerade im Gartenbau und in der Pflanzenzucht absolute Vorteile bietet: Optimaler Wasserspeicher Nährstoffspeicher Luftspeicher Floragard Vermiculite ist ein Granulat in verschiedenen Kornstrukturen, von 2-6 mm Durchmesser. Diese Körnung reguliert gezielt die gleichmäßige Nährstoffabgabe und sorgt für ein verbessertes Wachstum. Durch tausende Luftporen tritt ein Lockerungs-, bzw. Belüftungseffekt ein. Dieser natürliche Lockerungseffekt sorgt für eine bessere Ausbildung des Wurzelwerks der Pflanzen. Vermiculite ist der perfekte Isolator. Deshalb verhindert er ein schnelles Auskühlen des Bodens. Gerade wärmeempfindliche Gemüsesorten und Blumen gedeihen auf Vermiculite optimal. Es wird auch für die Lagerung von Obst und Gemüse benutzt. - Breite: 38,5, - Gewicht: 10,8 kg, - Höhe: 36, - Länge: 58,5 1 Sack á 100L Menge 1x100L Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,8 kg | Länge: | 58,5 | Breite: | 38,5 | Höhe: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, kübelpflanzenerde floragard, balkonpflanzenerde, Vermiculite, Granulat, Abdeckmaterial, Terrarien, Brutsubstrat, Substrat, Reptilien, Wachstum, untermischen, abdecken, Mineral, Gartenbau, Pflanzenzucht, Pflanzen, Blumen, Gemüse, Lagerung, Obst, Isolator, isolieren, Garten |
| | |
| |