Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vermiculite
Vermiculite
Vermiculite
Artikel-Nr.:
     400-2434826
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     115415
EAN/GTIN:
     4006398405751
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Vermiculite


Mit dem Floragard Vermiculite können Sie die Eigenschaften der Erde ganz an die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen anpassen. Ob zum Untermischen im Substrat, zum Abdecken von großen Kübeln oder sogar als Brutsubstrat für Reptilien.

pH-Wert : (CaCl2) 6,0 - 8,0
Salzgehalt: (KCl) (g/l) < 0,5
Leitfähigkeit (MS/cm) < 200

Vermiculite absorbiert Staunässe und wirkt so effizient einem Schimmeln der Erde entgegen. Dank Vermiculite wird das Faulen des Wurzelwerks durch zu viel Nässe verhindert. Vermiculite weist einen neutralen pH-Wert von ca. 7,0 auf.
Die Vermiculite-Schüttung ist ein natürliches Mineral, das bedeutet, es verrottet nicht und ist frost- und temperaturbeständig.
Der Zuschlagstoff hat eine feine kapillare Materialstruktur, die gerade im Gartenbau und in der Pflanzenzucht absolute Vorteile bietet:

Optimaler Wasserspeicher
Nährstoffspeicher
Luftspeicher

Floragard Vermiculite ist ein Granulat in verschiedenen Kornstrukturen, von 2-6 mm Durchmesser. Diese Körnung reguliert gezielt die gleichmäßige Nährstoffabgabe und sorgt für ein verbessertes Wachstum. Durch tausende Luftporen tritt ein Lockerungs-, bzw. Belüftungseffekt ein. Dieser natürliche Lockerungseffekt sorgt für eine bessere Ausbildung des Wurzelwerks der Pflanzen.
Vermiculite ist der perfekte Isolator. Deshalb verhindert er ein schnelles Auskühlen des Bodens. Gerade wärmeempfindliche Gemüsesorten und Blumen gedeihen auf Vermiculite optimal. Es wird auch für die Lagerung von Obst und Gemüse benutzt.
- Breite: 53, - Gewicht: 21 kg, - Höhe: 34, - Länge: 93,5
2 Sack á 100L
Menge 2x100L



Weitere Informationen:
Gewicht:
21 kg
Länge:
93,5
Breite:
53
Höhe:
34
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, floragard blumenerde, balkonpflanzenerde, blumenerde 100 liter, Vermiculite, Granulat, Abdeckmaterial, Terrarien, Brutsubstrat, Substrat, Reptilien, Wachstum, untermischen, abdecken, Mineral, Gartenbau, Pflanzenzucht, Pflanzen, Blumen, Gemüse, Lagerung, Obst, Isolator, isolieren, Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.