| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2434827 Herst.-Nr.: 115416 EAN/GTIN: 4006398405768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal Perlite Perlite eignet sich neben der Jungpflanzenanzucht auch ideal für das Verbessern von Erden und Substraten für die Kultivierung von Paprika,Chilis und anderem Gemüse auf Balkon, auf der Terrasse und im Gewächshaus. Besonders bei der Kultur im Gefäß bietet sich Perlite an. Hergestellt aus dem Vulkangestein Perlit sorgt der Zuschlagstoff für eine hervorragende Mineralisierung der Erde. Substrate werden durch die Beimischung von Perlite optimal belüftet, sind besser wiederbenetzbar, haben ein höheres Wasserspeichervolumen und sind strukturstabiler. Mit Perlite veredelte Pflanzenerde ist ein idealer Nährboden, mit dem Wurzeln buchstäblich aufblühen. Perlite empfiehlt sich für alle anspruchsvollen Pflanzen, deren Wurzelwachstum in besonderer Weise durch ein gut belüftetes Substrat begünstigt werden soll. Das gilt vor allem für Rosen, Gerbera, Anthurien, Weihnachtssterne, Kräuter, Chili und viele andere mehr. Besondere Vorteile: Belüftungsoptimiert Wiederbenetzbarkeit Höheres Wasserspeichervolumen Höhere Strukturstabilität Besseres Wurzelwachstum Dazu verhindert der professionelle Zuschlagstoff Staunässe im Substrat. - Breite: 38,5, - Gewicht: 10,5 kg, - Höhe: 20, - Länge: 58,5 1 Sack á 100L Menge 1x100L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 10,5 kg | Länge: | 58,5 | Breite: | 38,5 | Höhe: | 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, floragard blumenerde, balkonpflanzenerde, blumenerde 100 liter, Anzucht, Substrat, Kultivierung, Jungpflanzenanzucht, Erde, Gemüse, Balkon, Terrasse, Gewächshaus, Kultur, Zuschlagstoff, Beimischung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |