Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenerde Torffrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenerde Torffrei
Rasenerde Torffrei
Rasenerde Torffrei
Artikel-Nr.:
     400-2434832
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     122845
EAN/GTIN:
     4006398402897
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Rasenerde Torffrei


Die Floragard Rasenerde torffrei ist eine hochwertige Spezial-Erde zur Neuanlage und Ausbesserung von Rasenflächen. Die feine Struktur erleichtert das Verteilen der Erde und bietet optimale Bedingungen für das Keimen der Rasensaat. Durch die besondere Zusammensetzung aus regionalen nachwachsenden Rohstoffen und Ammoniumsulfat ist sie exakt auf die besonderen Bedürfnisse junger Rasenpflanzen abgestimmt.
- Breite: 80, - Gewicht: 912,6 kg, - Höhe: 150, - Länge: 120
39 Sack á 70L
Menge 39x70L



Weitere Informationen:
Gewicht:
912,6 kg
Länge:
120
Breite:
80
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 70l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, torffrei, Rasen, saftiges Grün, Neuanlage, Ausbesserung, Saat, Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,59*
€ 706,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,48*
€ 701,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,85*
€ 687,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,55*
€ 659,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,39*
€ 595,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.