| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2434833 Herst.-Nr.: 119630 EAN/GTIN: 4006398069571 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TKS 2 Kultursubstrat Mittelgrob strukturiertes Kultursubstrat, welches seit mehr als 50 Jahren im professionellen Gartenbau eingesetzt wird. Es ist speziell für die Weiterkultur im Gewächshaus, zum Topfen von bewurzelten Jungpflanzen und zur Bepflanzung von Schalen und Kübeln geeignet. Ausgesuchte, hochwertige Torfqualitäten geben der Erde eine ausgezeichnete Wasserhaltekraft und erleichtern die Wasserversorgung der Jungpflanzen. Flora Instant Plus garantiert eine einfache und schnelle Aufnahme und Verteilung des Gießwassers – selbst nach längerer Austrocknung Der organische Naturdünger Guano sichert eine effektive und lang anhaltende Nährstoffversorgung der Pflanzen und aktiviert auf natürliche Art und Weise das Bodenleben. Der Premium-Dünger versorgt die Pflanzen mit allen wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen für ein kräftiges und dauerhaftes Pflanzenwachstum. - Breite: 80, - Gewicht: 729 kg, - Höhe: 150, - Länge: 120 15 Sack á 225L Menge 15x225L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 729 kg | Länge: | 120 | Breite: | 80 | Höhe: | 150 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, floragard blumenerde, balkonpflanzenerde, Gartenbau, Topfsubstrat, Kultursubstrat, Topfen, Weiterkultur, Kultur, Gewächshaus, Pflanzen, Substrat, Bepflanzung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |