Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Gartenbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Gartenbank
Metall-Gartenbank
Artikel-Nr.:
     400-2435492
Hersteller:
     Koopman
Herst.-Nr.:
     YA3000050
EAN/GTIN:
     8720573153508
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Metall-Gartenbank


Diese schöne Gartenbank aus Metall ist mit einem romantischen Muster in der Rückenlehne versehen. 

Die Gartenbank in typischer Parkbank-Optik wirkt besonders hochwertig und ist inmitten deines Gartengrüns der Hingucker!

Such dir in unsrem Shop eine hochwertige Möbelauflage aus und die Parkbank wird dein neuer Lieblingsplatz im Garten!


- Anzahl Sitze: 3, - Breite: 60, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 15 kg, - Höhe: 85, - Länge: 127, - Material: Metall, - Max. Belastbarkeit: 250kg, - Sitzhöhe: 41cm, - zusammenklappbar: Nein





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
15 kg
Material:
Metall
Länge:
127
Breite:
60
Höhe:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.