Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelset Akita, 3-teilig, anthrazit inkl. Kissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelset Akita, 3-teilig, anthrazit inkl. Kissen
Möbelset Akita, 3-teilig, anthrazit inkl. Kissen
Artikel-Nr.:
     400-2435505
Hersteller:
     Koopman
Herst.-Nr.:
     42280180
EAN/GTIN:
     8009271591042
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Möbelset Akita, 3-teilig, anthrazit inkl. Kissen


Sie suchen ein schönes Set für Ihren Garten oder Balkon? Dieses Set in Rattan-Optik ist perfekt für die warmen Sommerabende auf dem Balkon oder der Terrasse.


- Breite: 47, - Farbe: Anthrazit, - Gewicht: 15,78 kg, - Höhe: 88, - Im Set enthalten: 2 Sessel, 1 Tisch sowie Kissen, - Länge: 60, - Material: Polypropylen, - Stühle stapelbar: Nein, - Tisch höhenverstellbar: Nein, - zusammenklappbar: Nein





Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
15,78 kg
Material:
Polypropylen
Länge:
60
Breite:
47
Höhe:
88
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, Rattansessel, rattansessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.