Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten- und Geräteschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten- und Geräteschrank
Garten- und Geräteschrank
Garten- und Geräteschrank
Garten- und Geräteschrank
Garten- und Geräteschrank
Artikel-Nr.:
     400-2439901
Hersteller:
     Lifetime Cars
Herst.-Nr.:
     LB60209
EAN/GTIN:
     0081483811093
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
geräte schrank

Garten- und Geräteschrank


Der universell einsetzbare Gartenschrank
Universell einsetzbarer Gartenschrank für Garage, Werkstatt oder Garten aus stabilen und UV Beständigem Polyethylene-Kunststoff in grauer Holzoptik. Robuste Konstruktion, Wandstärke 2,6cm, stahlverstärkt.
Pflegeleicht und wartungsfrei — kein Streichen, Rosten oder Verrotten. Perfekt zum Verstauen von Gartengeräten, Werkzeug, Spielsachen oder Poolzubehör.
Leichter und bequemer Zugriff durch große Doppeltüren 104x162 cm (BxH) inkl. 2 stabilen Türgriffen und Vorrichtung für Hängeschloss.
Geringer Platzbedarf trotz großem Raumvolumens (1,51m³). Maße: 136,3 x 69,9 x 172,1cm (BxTxH). Inkl. Boden und als Bausatz zur Selbstmontage geliefert.
5 Jahre Herstellergarantie (siehe Garantiebestimmungen)
- Breite: 136, - Gewicht: 47 kg, - Höhe: 172, - Länge: 70, - Material: Kunststoff





Weitere Informationen:
Gewicht:
47 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
70
Breite:
136
Höhe:
172
Weitere Suchbegriffe: Gartenschrank, Aufbewahrungsschrank, Kissenbox, Gartenbox, Gartentruhe, Aufbewahrungskiste, Gerätehaus, Gerätehäuser, Gartenhaus, Aufbewahrungsbox, Holzaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,55*
€ 534,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,69*
€ 522,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,57*
€ 494,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.