| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2441217 Herst.-Nr.: ACC2405UNBLSKW6 EAN/GTIN: 4043982311418 |
| |
|
| | |
| Blau Saks Salzstreuer klein Erleben Sie den zauberhaften Klassiker "Blau Saks", auch bekannt als Strohmuster, Petersilienmuster, Kleines Zwiebelmuster oder Indisch Blau. Diese vielfältigen Namen spiegeln die reiche Inspiration fernöstlicher Motive und Techniken wider. Egal ob auf einem rustikalen Holztisch oder einer elegant gedeckten Tafel, in Kombination mit Edelstahl oder Silber – die perfekte Harmonie von Form und Dekoration schafft zeitlos schöne Tischkultur. Ursprünglich ein unverzichtbarer Teil von Hochzeitslisten, bleibt das Porzellan mit dem Strohmuster ein immerwährender Klassiker. Das umfangreiche Sortiment mit passenden Tischaccessoires erzeugt eine stimmungsvolle Atmosphäre, die Ihre Tischgestaltung veredelt. Seit 1844 wird das bezaubernde Strohblumenmuster von Hand gefertigt. Jeder Stempelabdruck und Pinselstrich wird sorgfältig in klassischem Kobaltblau aufgebracht. Erleben Sie unser aufwändigstes Dekor, das handgemachte Kunst und Tradition vereint. - Breite: 3,5, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Gewicht: 0,06 kg, - Höhe: 6, - Länge: 3,5, - Material: Porzellan Salzstreuer Klein Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 0,06 kg | Material: | Porzellan | Länge: | 3,5 | Breite: | 3,5 | Höhe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Salz-Streuer, Salzstreuer, gewürzstreuer, Geschirr, Kahla, klassisch, weiß, blau, geschirr, früstück, essen, blumenmuster, klassiker, handarbeit, strohmuster, Blau Saks |
| | |
| |