Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch 130x90cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch 130x90cm silber
Klapptisch 130x90cm silber
Klapptisch 130x90cm silber
Klapptisch 130x90cm silber
Klapptisch 130x90cm silber
Klapptisch 130x90cm silber
Artikel-Nr.:
     400-2452018
Hersteller:
     KN Handel
Herst.-Nr.:
     N05785
EAN/GTIN:
     4055938897341
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Klapptisch 130x90cm silber


Praktischer und geräumiger Klapptisch für Garten, Balkon oder Camping. Mit seiner großen Platte bietet er viel Platz beim Essen oder geselligen Zusammensein. Mit wenigen Handgriffen ist er dann schnell zusammen geklappt und kann bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden.

Aufgrund der schlichten Gestaltung lässt sich der Gartentisch auch hervorragend mit anderen Gartenmöbeln kombinieren und ist somit flexibel einsetzbar zum Beispiel als Buffettisch, Beistelltisch, Balkontisch und Bistrotisch.


- Farbe: Silber grau, - Form: Rechteckig, - geeignet für x Personen: 6, - Gewicht: 21 kg, - Maße: 132x90cm, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
Silber grau
Gewicht:
21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.