| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2459277 Herst.-Nr.: 114827 EAN/GTIN: 4006398404921 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Hortensiendünger Endless Summer - rot Prachtvoller Blütenzauber, den ganzen Sommer lang – die Endless Summer Erde ist ein lizensiertes Spitzenprodukt für Ihre Hortensien. Die gebrauchsfertige Spezialerde lässt die wunderschönen Pflanzen in den ursprünglichen Farben Weiß, Rosa oder Pink in Kübeln, Töpfen oder im Beet langfristig erstrahlen. Die einmalige Rezeptur ist dabei ganz auf die Bedürfnisse der Endless Summer Hortensien abgestimmt. Ausgesuchte Inhaltsstoffe sorgen für gesundes Pflanzenwachstum und beeindruckende Blütenpracht. Die hochwertigen Torfqualitäten geben der Erde eine ausgezeichnete Wasserhaltekraft und erleichtern insbesondere in den Sommermonaten die Wasserversorgung der Hortensien. Ein exakt abgestimmter pH-Wert sorgt für den Erhalt der kräftigen Blütenfarbe. Ausgewogen dosierter Premium-Dünger unterstützt die Blütenbildung der Hortensien und sorgt für langfristig gesundes Wachstum der Pflanzen. Tongranulat verbessert die Luft- und Wasserführung in der Erde. - Breite: 38,5, - Gewicht: 21,4 kg, - Höhe: 20, - Länge: 58,5 3 Sack á 20L Menge 3 Sack á 20L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 21,4 kg | Länge: | 58,5 | Breite: | 38,5 | Höhe: | 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 20 l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |