| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2459282 Herst.-Nr.: 114838 EAN/GTIN: 4006398405034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktiv Grünpflanzen- und Palmerde Flora-Vital bedeutet Pflanzengesundheit und Vitalität von Anfang an. FloraPor gibt der Erde eine langfristig stabile Struktur und sorgt für eine optimale Luft- und Wasserführung. Die Wurzeln können sich optimal entwickeln. Der Premium-Dünger versorgt die Pflanzen bis zu 6 Wochen lang mit allen wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen für ein kräftiges und dauerhaftes Pflanzenwachstum. - Breite: 31,5, - Gewicht: 7,4 kg, - Höhe: 10, - Länge: 45,5 1x20L Menge 1x20L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 7,4 kg | Länge: | 45,5 | Breite: | 31,5 | Höhe: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 20 l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |