| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2459286 Herst.-Nr.: 114843 EAN/GTIN: 4006398405089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktiv Tomaten- und Gemüseerde Die Floragard Aktiv Tomaten- und Gemüseerde ist eine hochwertige Spezial-Erde für ein naturgesundes, sicheres Wachstum von nährstoffbedürftigem Fruchtgemüse wie Tomaten, Paprika, Gurken oder Auberginen. Ausgesuchte, hochwertige Torfqualitäten geben der Erde eine ausgezeichnete Wasserhaltekraft und erleichtern, insbesondere in den Sommermonaten, die Wasserversorgung der Gemüsepflanzen. Der organische Naturdünger Guano sichert eine effektive und lang anhaltende Nährstoffversorgung der Pflanzen und aktiviert auf natürliche Art und Weise das Bodenleben. Fein abgesiebter Grünschnittkompost trägt maßgeblich zur Nährstoffversorgung der Pflanzen bei und belebt die Erde. Durch das Aktiv-Dünger-Depot sind die Pflanzen ganze 6 Monate optimal versorgt. Ein Nachdüngen ist nicht mehr nötig. - Breite: 38,5, - Gewicht: 22,6 kg, - Höhe: 10, - Länge: 58,5 3x20L Menge 3x20L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 22,6 kg | Länge: | 58,5 | Breite: | 38,5 | Höhe: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 20 l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |