Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zitrus- und Mediterranpflanzenerde 40L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zitrus- und Mediterranpflanzenerde 40L
Zitrus- und Mediterranpflanzenerde 40L
Zitrus- und Mediterranpflanzenerde 40L
Zitrus- und Mediterranpflanzenerde 40L
Artikel-Nr.:
     400-2459295
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     114859
EAN/GTIN:
     4006398405256
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Zitrus- und Mediterranpflanzenerde 40L


Unsere Beste für Limette, Orange, Zitrone, Oleander & Co! Das ist die torfreduzierte Floragard Zitrus- und Mediterranpflanzenerde. Ausgesuchte Ausgangsstoffe mit einem hohen Anteil Tongranulat und die Kombination aus einem hochwertigen Mehrnährstoffdünger und extra Eisenchelat bilden die moderne Rezeptur. Die gebrauchsfertige Zitrus- und Mediterranpflanzenerde sorgt beim Topfen und Umtopfen von mittelmeer-typischen Pflanzen für ein gesundes Wachstum, reife Früchte und prachtvolle Blüten auf Balkon und Terrasse.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 15,4 kg, - Höhe: 10, - Länge: 78,5
1x40L




Weitere Informationen:
Gewicht:
15,4 kg
Länge:
78,5
Breite:
38,5
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 40l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.