Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Komposterde 50L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio Komposterde 50L
Bio Komposterde 50L
Bio Komposterde 50L
Artikel-Nr.:
     400-2459299
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     121780
EAN/GTIN:
     4006398411424
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Bio Komposterde 50L


Die Floragard Bio Kompost-Erde ist eine Mischung aus gütegesichertem Grünschnittkompost und Spezialhumus zur Bodenverbesserung und Pflanzung von Blumen, Gehölzen und Gemüse. Sie ist geeignet zum ökologischen Gärtnern und versorgt Ihre Pflanzen langanhaltend und gleichmäßig mit allen wichtigen Nährstoffen.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 27,5 kg, - Höhe: 8,5, - Länge: 78,5
1x50L




Weitere Informationen:
Gewicht:
27,5 kg
Länge:
78,5
Breite:
38,5
Höhe:
8,5
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 50l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.