Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißtorf-Tonsubstrat Florton 70L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißtorf-Tonsubstrat Florton 70L
Weißtorf-Tonsubstrat Florton 70L
Artikel-Nr.:
     400-2459308
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     115464
EAN/GTIN:
     4006398405850
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Weißtorf-Tonsubstrat Florton 70L


Floragard Floraton 3 ist ein Weißtorf-Tonsubstrat in feiner Struktur und mit niedriger Aufdüngung für die Aussaat und für die Stecklingsvermehrung in kleinsten Vermehrungseinheiten. Floraton 3 wird zudem sehr häufig im Schildkröten-Bereich als Einstreu verwendet. Neben der Einstreu-Funktion eignet es sich auch zur Anzucht von Landschildkröten-typischen Futterpflanzen.

Zusammensetzung: Gemisch aus wenig bis mäßig zersetztem norddeutschem Hochmoortorf, Tonschlämme, Kalk, Mehrnährstoffdünger mit allen notwendigen Haupt- und Spurennährstoffen sowie zusätzlichem Spurennährstoffdünger.
Inhaltsstoffe: Weißtorf, Tonschlämme, 0,4 kg/m³ PG-Mix (18/10/20)
Rohstoffe mit Ihrer Wirkung im Substrat: Wenig bis mäßig zersetzter Hochmoortorf (Weißtorf) erhöht die Luftkapazität und verbessert die Strukturstabilität, Zuschlagsstoffe und Sorptionsstarke Tonschlämme lassen sich sehr homogen im Substrat verteilen. Wirkt durch hohe Pufferkapazität Salz- und pH-Wert- Schwankungen entgegen.
Kalk stimmt den pH-Wert optimal auf die jeweiligen Pflanzenbedürfnisse ab.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 25 kg, - Höhe: 23, - Länge: 78,5
1x70L




Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Länge:
78,5
Breite:
38,5
Höhe:
23
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 70l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.