Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Hochbeeterde 40L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Hochbeeterde 40L
Bio-Hochbeeterde 40L
Bio-Hochbeeterde 40L
Artikel-Nr.:
     400-2459309
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     116165
EAN/GTIN:
     4006398406642
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Bio-Hochbeeterde 40L


Diese Bio-Hochbeeterde ist eine Spezialerde für das ökologische Gärtnern im Hochbeet. Ein organisch-mineralischer und ein organischer Dünger sorgen für gesundes Wurzel- und Pflanzenwachstum. Abgesiebter Grünschnittkompost belebt die Erde und erhöht die Nährstoffverfügbarkeit. Natürliche Rohstoffe fördern Strukturstabilität, Wurzelbelüftung und Drainage. Diese Bio-Spezialerde ist für alle Kräuter- und Gemüsearten im Hochbeet, aber auch als Pflanzerde im Garten geeignet.
- Breite: 31,5, - Gewicht: 17,8 kg, - Höhe: 10, - Länge: 78,5
1x40L




Weitere Informationen:
Gewicht:
17,8 kg
Länge:
78,5
Breite:
31,5
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 40l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.