Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet Kompost 40L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet Kompost 40L
Hochbeet Kompost 40L
Hochbeet Kompost 40L
Artikel-Nr.:
     400-2459310
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     116166
EAN/GTIN:
     4006398406659
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Hochbeet Kompost 40L


Dieser Hochbeet Kompost ist ein Spezialprodukt für das anspruchsvolle Gärtnern im Hochbeet. Reiner Kompost versorgt die Pflanzen mit zusätzlichen Nährstoffen, während das Hochbeet durch die natürliche Zersetzung gleichzeitig gewärmt wird.
- Breite: 31,5, - Gewicht: 28,8 kg, - Höhe: 10, - Länge: 78,5
1x40L




Weitere Informationen:
Gewicht:
28,8 kg
Länge:
78,5
Breite:
31,5
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 40l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.