| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2459314 Herst.-Nr.: 116691 EAN/GTIN: 4006398406994 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bio Blumenerde BestGreen Bio-Erde ist eine torfreduzierte Bio-Allrounderde für das ökologische Gärtnern. Durch ihre bewährte Zusammensetzung aus ausgesuchten Torfqualitäten Grünschnittkompost Bio-Holzfaser und einem organischen und einem organisch-mineralischen Dünger ist sie ganz auf die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen abgestimmt. Wertvolle Torfqualitäten geben der Erde eine gute Wasserhaltekraft und erleichtern die Wasserversorgung. Der Grünschnittkompost trägt zur Nährstoffversorgung der Pflanzen bei und belebt die Erde. Bio-Holzfaser verbessert die Luftkapazität und Wasserleitung in der Erde und unterstützt damit eine optimale Wurzelentwicklung der Pflanzen. Die hochwertigen Bio-Dünger fördern das gesunde Pflanzenwachstum – beste Voraussetzung für natürliche Blütenpracht und reiche Ernte. - Breite: 31,5, - Gewicht: 15,4 kg, - Höhe: 10, - Länge: 78,5 1x40L Menge 1x40L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 15,4 kg | Länge: | 78,5 | Breite: | 31,5 | Höhe: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 40l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |