Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floratorf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floratorf
Floratorf
Artikel-Nr.:
     400-2459322
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     118386
EAN/GTIN:
     4006398408516
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Floratorf


Floragard Floratorf ist der klassische naturreine Qualitätstorf ohne Zusätze. Das Naturprodukt Floratorf lockert den Boden und sorgt für eine gute Durchlüftung. Es speichert Wasser, Nährstoffe und Bodenwärme. Außerdem schützt es den Boden vor Verkrustung, Verschlämmung und Austrocknung. Floratorf fördert die biologische Aktivität des Bodens und regt die Humusbildung an. Floratorf ist darüber hinaus auch für die Überwinterung von Blumenzwiebeln und Knollen sowie als natürliche Einstreu für Hamster, Kaninchen und andere Haustiere hervorragend geeignet.
- Breite: 53, - Gewicht: 24 kg, - Höhe: 11, - Länge: 93,5
1x100L
Menge 1x100L



Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Länge:
93,5
Breite:
53
Höhe:
11
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, kübelpflanzenerde floragard, balkonpflanzenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.