Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiv Balkon- u. Geranienerde 70L, 1 x 70L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktiv Balkon- u. Geranienerde 70L, 1 x 70L
Aktiv Balkon- u. Geranienerde 70L, 1 x 70L
Aktiv Balkon- u. Geranienerde 70L, 1 x 70L
Artikel-Nr.:
     400-2459329
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     118401
EAN/GTIN:
     4006398408653
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Aktiv Balkon- u. Geranienerde 70L, 1 x 70L


Gebrauchsfertig und universell anwendbar sorgt die Premium-Blumenerde beim Topfen und Umtopfen von Zimmer-, Balkon- und Kübelpflanzen für ein gesundes Wachstum und prachtvolle Blüten. Holzfasern aus regionaler Produktion sorgen für eine lockere und luftige Struktur der Erde. Sie verringern die Vernässungsgefahr und fördern ein gesundes Wurzelwachstum. Tonminerale speichern Nährstoffe und stellen diese bedarfsgerecht der Pflanze zur Verfügung. Aqua plus garantiert eine einfache und schnelle Aufnahme und Verteilung des Gießwassers - selbst nach längerer Trockenphase.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 26,9 kg, - Höhe: 17, - Länge: 78,5
1x70L




Weitere Informationen:
Gewicht:
26,9 kg
Länge:
78,5
Breite:
38,5
Höhe:
17
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, kübelpflanzenerde floragard, balkonpflanzenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.