Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Erde Vielseitig ohne Torf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Erde Vielseitig ohne Torf
Bio-Erde Vielseitig ohne Torf
Bio-Erde Vielseitig ohne Torf
Artikel-Nr.:
     400-2459340
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     120049
EAN/GTIN:
     4006398410182
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Bio-Erde Vielseitig ohne Torf


Die Floragard Bio-Erde VIELSEITIG! Doch warum „VIELSEITIG“? Diese torffreie und vegane Bio-Erde kannst du für fast alle Pflanzen verwenden - egal ob indoor oder outdoor, im Beet oder im Gefäß. Dadurch ist sie echt vielseitig! Ideal für prächtige und natürliche Blühpflanzen in deinem Zimmer, auf deinem Balkon oder im Garten - für deinen grünen Rückzugsort vom stressigen Alltag. Die optimale Basis für köstliches und gesundes Bio-Gemüse aus deiner eigenen Ernte. Auch für Grünpflanzen, Palmen, Kakteen und andere Zimmerpflanzen geeignet. Natürlich und vegan - unbedenklich für Mensch und TierNatürlichkeit ist dir wichtig? Dann hast du dich für die richtige Erde entschieden! Die Floragard Bio-Erde VIELSEITIG! besteht zu 100 % aus natürlichen Rohstoffen. Für 4 bis 6 Wochen versorgt der vegane Bio-Dünger Flora Veggie Power deine Pflanzen mit allen wichtigen Nährstoffen - das bedeutet gesundes Wachstum, prächtige Blüten und eine reiche Ernte, alles ohne tierische Inhaltsstoffe. Der vegane Dünger darf auch im biologischen Landbau sowie im kontrolliertem ökologischem Land- und Gartenbau angewendet werden. Deswegen ist diese Erde unbedenklich für dich, deine Familie, deine Haustiere und die Tiere in deinem Garten. Der Karton besteht zu 52% aus Altpapier, ist nicht beschichtet, enthält keine anderen Verbundstoffe und kann nach dem Gebrauch bequem in die Papiertonne entsorgt werden. Leider lässt sich ein minimaler Anteil an Kunststoff nicht vermeiden. Mit dieser Verpackung sparst Du aber über 90% Plastik gegenüber einem herkömmlichen Erdensack ein. Upcycling Tipp: Nutze den Karton zur Aufbewahrung von Kartoffeln, Blumenzwiebeln oder als Umzugskarton und leiste somit einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 10,75 kg, - Höhe: 15, - Länge: 58,5
1x25L
Menge 1x25L



Weitere Informationen:
Gewicht:
10,75 kg
Länge:
58,5
Breite:
38,5
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, floragard blumenerde, balkonpflanzenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.