Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Erde Belebend 60L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Erde Belebend 60L
Bio-Erde Belebend 60L
Bio-Erde Belebend 60L
Artikel-Nr.:
     400-2459347
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     120073
EAN/GTIN:
     4006398410281
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Bio-Erde Belebend 60L


Die Floragard Bio-Erde Belebend! ist eine Erde aus 100% natürlichen Rohstoffen. Sie ist torffrei, vegan und enthält den Bio-Dünger "Flora Veggie Power", der die Pflanzen die ersten 4 - 6 Wochen mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt und ein gesundes Wachstum und prächtige Blüten begünstigt. Die Bio-Erde ist ideal für die Anlage prächtiger Staudenbeete und sorgt für ein schnelles Anwachsen und eine starke Entwicklung. Auch für das Anpflanzen von Gehölzen und Ziersträuchern ist sie geeignet. Darüber hinaus darf die Bio-Erde im biologischen Landbau sowie im ökologischen Land- und Gartenbau verwendet werden, sie ist unbedenklich für Mensch und Tier.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 26,2 kg, - Höhe: 17, - Länge: 78,5
1x60L




Weitere Informationen:
Gewicht:
26,2 kg
Länge:
78,5
Breite:
38,5
Höhe:
17
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 60l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.