| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2459348 Herst.-Nr.: 120075 EAN/GTIN: 4006398410304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bio-Kräuter- & Aussaaterde Aromatisch Die Floragrad Bio-Kräuter- & Aussaaterde Aromatisch! ist eine Erde aus 100% natürlichen Rohstoffen. Sie ist torffrei, vegan und enthält den Bio-Dünger "Flora Veggie Power", der die Pflanzen die ersten 4 - 6 Wochen mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt und ein gesundes Wachstum und eine reiche Ernte begünstigt. Die Bio-Kräuter- & Aussaaterde ist ideal zum Umtopfen von Kräutern wie Basilikum, Thymian, Minze, Lavendel, Oregano, Schnittlauch oder Petersilie und sorgt für ein schnelles Anwachsen und eine starke Entwicklung. Zusätzlich ist sie zur Aussaat sowie zum Stecken und Pikieren geeignet. Darüber hinaus darf die Bio-Kräuter- & Aussaaterde im biologischen Landbau sowie im ökologischen Land- und Gartenbau verwendet werden, sie ist unbedenklich für Mensch und Tier. - Breite: 31,5, - Gewicht: 3,22 kg, - Höhe: 11, - Länge: 45,5 2x3L Menge 2x3L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,22 kg | Länge: | 45,5 | Breite: | 31,5 | Höhe: | 11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, floragard blumenerde, balkonpflanzenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |