Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielplatzbelag Fallschutz, 2x 50L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielplatzbelag Fallschutz, 2x 50L
Spielplatzbelag Fallschutz, 2x 50L
Spielplatzbelag Fallschutz, 2x 50L
Artikel-Nr.:
     400-2459354
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     121633
EAN/GTIN:
     4006398411318
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Spielplatzbelag Fallschutz, 2x 50L


Bevermann Spielplatzbelag und Fallschutz ist ein nachhaltiges Abdeckmaterial aus naturreinen Holzhackschnitzeln. Das Produkt verfügt aufgrund seiner hohen Dämpfungsbeschaffenheit über ideale Fallschutzeigenschaften. Er ist für maximale Fallhöhen von 3 m bei einer Schichthöhe von 35 cm vom TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert (TÜV-Zertifikat R 60023668-0001).
- Breite: 38,5, - Gewicht: 31 kg, - Höhe: 36, - Länge: 58,5
2x50L




Weitere Informationen:
Gewicht:
31 kg
Länge:
58,5
Breite:
38,5
Höhe:
36
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 50l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.