Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Kartoffelerde 50L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Kartoffelerde 50L
Universal Kartoffelerde 50L
Universal Kartoffelerde 50L
Artikel-Nr.:
     400-2459358
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     121776
EAN/GTIN:
     4006398411394
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Universal Kartoffelerde 50L


Diese Bio-Kartoffelerde ist eine Spezialerde für den ökologischen Anbau von Speise- und Süßkartoffeln.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 22,5 kg, - Höhe: 10, - Länge: 78,5
1x50L




Weitere Informationen:
Gewicht:
22,5 kg
Länge:
78,5
Breite:
38,5
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 50l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.