Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Hochbeet- und Gewächshauserde 70L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio Hochbeet- und Gewächshauserde 70L
Bio Hochbeet- und Gewächshauserde 70L
Bio Hochbeet- und Gewächshauserde 70L
Bio Hochbeet- und Gewächshauserde 70L
Artikel-Nr.:
     400-2459374
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     123783
EAN/GTIN:
     4006398410946
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Bio Hochbeet- und Gewächshauserde 70L


Der moderne Dünger Flora Bio-Mix sorgt für gesundes Wachstum bei Kräutern und Gemüsepflanzen. Mithilfe der Trichoderma Pilzstämme wird die Pflanze gestärkt. Die enthaltenen natürlichen Mikroorganismen erhöhen die Toleranz gegenüber umweltbedingtem Stress und fördern die Wurzelentwicklung. Feuchtton speichert Nährstoffe und stellt diese bedarfsgerecht der Pflanze zur Verfügung. Gebrauchsfertig und vielseitig anwendbar ist die Spezialerde sowohl in der obersten Schicht des Hochbeets als auch im Gewächshaus die richtige Wahl.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 31 kg, - Höhe: 17, - Länge: 78,5
1x70L




Weitere Informationen:
Gewicht:
31 kg
Länge:
78,5
Breite:
38,5
Höhe:
17
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 70l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.