Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinien-Rinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinien-Rinde
Pinien-Rinde
Pinien-Rinde
Pinien-Rinde
Artikel-Nr.:
     400-2459376
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     114872
EAN/GTIN:
     4006398405348
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Pinien-Rinde


Floragard Pinien-Rinde ist ein naturbelassener Bodenbelag erhältlich in den unterschiedlichen Absiebungen super-fein, fein, mittel und grob. Sie unterdrückt auf natürliche Weise lästigen Unkrautwuchs, der Boden bleibt gleichmäßig feucht, die Pflanzen müssen seltener gegossen werden. Neuanpflanzungen wachsen besser an.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 9,7 kg, - Höhe: 34, - Länge: 58,5
1x20L
Größe 2-8mm
Menge 1x20L


Weitere Informationen:
Gewicht:
9,7 kg
Länge:
58,5
Breite:
38,5
Höhe:
34
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 20 l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.