| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2459377 Herst.-Nr.: 114873 EAN/GTIN: 4006398405355 |
| |
|
| | |
| Pinien-Rinde Floragard Pinien-Rinde ist ein naturbelassener Bodenbelag erhältlich in den unterschiedlichen Absiebungen super-fein, fein, mittel und grob. Sie unterdrückt auf natürliche Weise lästigen Unkrautwuchs, der Boden bleibt gleichmäßig feucht, die Pflanzen müssen seltener gegossen werden. Neuanpflanzungen wachsen besser an. - Breite: 38,5, - Gewicht: 27,1 kg, - Höhe: 15, - Länge: 58,5 3x20L Größe 2-8mm Menge 3x20L Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27,1 kg | Länge: | 58,5 | Breite: | 38,5 | Höhe: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 20 l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde |
| | |
| |