| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2459385 Herst.-Nr.: 116701 EAN/GTIN: 4006398407083 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schildkröten- und Terrariensubstrat Ideale Feuchtigkeitsaufnahme, keine unangenehmen Gerüche und zu 100 % natürlich – das ist das Floragard Schildkröten- und Terrariensubstrat für alle Arten von Landschildkröten, Agamen, Schlangen und anderen anspruchsvollen Reptilien. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Züchtern wurde eine Spezial-Einstreu auf Basis ausgesuchter Torfqualitäten entwickelt, das sowohl im Heimtierbereich als auch in professionellen Tierparks zum erfolgreichen Einsatz kommt. Neben dem Torf sorgt das wertvolle Tonmineral „Bentonit“ für eine ausgezeichnete Grundfeuchtigkeit des Substrats, während der präzise eingestellte pH-Wert exakt aufdie Ansprüche der Reptilien abgestimmt ist. Die großen Vorteile des düngerfreien Floragard Schildkröten- und Terrariensubstrats liegen in der geruchsfreien Aufnahme von Urin und Exkrementen, ohne zu dabei zu nässen oder Schimmel zu bilden. Gerade für die glatte Panzerentwicklung von jungen Schildkröten ist ein ausgeglichenes Feuchtigkeitsniveau entscheidend. Dank der optimalen Struktur weist das Substrat eine gute Trittfestigkeit auf, die Tiere können sich problemlos eingraben und ihre Eier im Substrat ablegen, sodass keine Legenot hervorgerufen wird. Neben der Eiablage ist das Produkt auch bestens zur Überwinterung geeignet. - Breite: 38,5, - Gewicht: 31,5 kg, - Höhe: 23, - Länge: 58,5 2x50L Menge 2x50L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 31,5 kg | Länge: | 58,5 | Breite: | 38,5 | Höhe: | 23 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 50l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |