| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2461118 Herst.-Nr.: 3242 EAN/GTIN: 4006501032423 |
| |
|
| | |
| Kartoffel- und Spätzlepresse Egal ob Kartoffelbrei, Spätzle oder auch leckeres Spaghettieis – mit der Kartoffel- und Spätzlepresse von Leifheit ist die Herstellung dieser und vieler weiterer Speisen kinderleicht. Dank der großen Öffnung lässt sie sich einfach befüllen und die integrierten Auflagehaken der Presse sorgen für einen sicheren Halt auf dem Topf – ganz ohne lästiges Kippeln. Zudem überzeugt die Kartoffel- und Spätzlepresse von Leifheit mit ihrer hochwertigen und stabilen Konstruktion aus Alu-Druckguss, der besonders robust ist. So ist diese vielseitig einsetzbar und kann neben feinem Kartoffelpüree oder langen Spätzle auch köstliches Spaghettieis oder Obstpürees zaubern. Nach der Zubereitung der Speisen lässt sich die Presse von Leifheit wieder ganz einfach reinigen, denn dank des herausnehmbaren Pins ist diese zerlegbar. So kann sie mit der Hand oder in der Spülmaschine wieder spielend leicht gereinigt werden und ist bereit für ihren nächsten Einsatz in der Küche. - Breite: 9,5, - Gewicht: 1,058 kg, - Höhe: 11, - Länge: 42 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,058 kg | Länge: | 42 | Breite: | 9,5 | Höhe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |