Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissäge TE-TS 254 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkreissäge TE-TS 254 T
Tischkreissäge TE-TS 254 T
Tischkreissäge TE-TS 254 T
Tischkreissäge TE-TS 254 T
Artikel-Nr.:
     400-2481269
Hersteller:
     iSC GmbH
Herst.-Nr.:
     4340430
EAN/GTIN:
     4006825659160
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge einhell

Tischkreissäge TE-TS 254 T


Die Einhell Tischkreissäge TE-TS 254 T gehört zur Grundausstattung jedes Hobbyheimwerkers. Ausgerüstet mit Softstart, schont der ruhige Anlauf den Motor. Der Aluminiumhaupttisch mit exakter Oberfläche ermöglicht einfache und präzise Schnitte. Die schnell einstellbare Tischverbreiterung ist für Werkstücke bis 660 mm ausgelegt. Der Parallelanschlag ist mit Exzenterklemmung ausgestattet . Ein Winkelanschlag (+/- 60°) ist vorhanden. Das Gehäuse mit Späneabsauganschluss (Ø36mm) ermöglicht einen stets sauberen Arbeitsplatz. Der integrierte Spaltkeil lässt sich werkzeuglos versenken für den einfachen Transport, hierfür sorgt auch die kompakte Bauweise mit integrierten Griffen. Halterungen für Zubehör und Kabel sind am Gehäuse vorhanden.
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 220-240V, - Akkutechnologie: -, - Anschluss zur Staubabsaugung: ja,Ø36 mm, - Breite: 69, - Gehrungsschnitte: ja, - Gewicht: 17,5 kg, - Höhe: 32,5, - Hubhöhe: -, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): -, - Kabellänge: -, - Länge: 73, - Leerlaufdrehzahl: 4700 min^-1, - Maße: Arbeitstisch 540 mm x 505 mm, - Nenneingangsleistung: 1800 W, - Pendelhub: -, - Sägeblattdurchmesser: Ø254 x ø30 mm, - Schnitttiefe in Holz: 63mm bei 45°; 89mm bei 90°, - Schnitttiefeneinstellung: -





Weitere Informationen:
Gewicht:
17,5 kg
Länge:
73
Breite:
69
Höhe:
32,5
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 204,30*
€ 251,31*
€ 4,95*
ab € 226,78*
€ 273,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,31*
€ 273,93*
Lager 400
102
Frei Haus
ab € 234,01*
€ 283,07*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.