Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5
Artikel-Nr.:
     400-2481270
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152610
EAN/GTIN:
     4006825659993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5


Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5 wird durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Motor angetrieben und liefert überall dort Strom, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird: Schnell und ohne großen Aufwand ist damit Strom bereitgestellt in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auch für den Urlaub in freistehenden Gebäuden sowie in Wald-, Fischer- und Berghütten. Der Motor ist zudem emissionsarm durch die Einhaltung der Emission 5-Regularien. Über zwei 230V-Abnehmer oder einen 400V-Abnehmer sind Geräte anschließbar und können Strom beziehen: für die beiden 230V-Abnehmer steht eine Dauerleistung von 3.200 Watt und eine maximale Leistung von 3.400 Watt zur Verfügung, und dem 400V-Abnehmer eine Dauerleistung von 3.600 Watt und eine Maximalleistung von 4.800 Watt. Die AVR-Funktion (automatische Spannungsregelung) gewährt eine stabile Ausgangsleistung, der Elektrostart ist anwenderfreundlich konzipiert, und in der Lieferung ist die Starterbatterie bereits enthalten. Der große 25-Liter-Tank mit Füllstandanzeige ist für den anhaltenden Dauerbetrieb des Stromerzeugers geeignet. Überlastschalter und Ölmangelsicherung sorgen für Sicherheit und einen langlebigen Betrieb. Zwei große Räder und ein Klappgriff machen den Stromerzeuger mobil und unterstützen einen einfachen Transport von Ort zu Ort.


- Abgabeleistung: bei 5 Min: 3400 W (230V); 4800 W (400V), - Abgabespannung: 230V; 400V, - Anlasser: Elektrostart, - AVR-Funktion: Ja, - Breite: 56,5, - Dauerleistung: 3200 W (230V); 3600 W (400V), - Gewicht: 79,05 kg, - Höhe: 60,5, - Hubraum: 420 cm³, - Kraftstoff: Benzin, - Länge: 71,5, - Max. Leistung: bei 2 Min: 3400 W (230V); 6500 W (400V), - Max. Motorleistung: 8 kW, - Motor: Viertakt, Luftgekühlt, - Motordrehzahl: 3000 min^-1, - Produktart: Stromerzeuger, - Schallleistungspegel: 96 dB (A), - Steckdosen: 2x230V; 1x400V, - Zylinderzahl: 1,0
1x Einhell Stromerzeuger, 1x 12 V Starterbatterie




Weitere Informationen:
Gewicht:
79,05 kg
Länge:
71,5
Breite:
56,5
Höhe:
60,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
101
Frei Haus
ab € 698,80*
€ 794,67*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 772,88*
€ 870,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,63*
€ 903,65*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 850,16*
€ 944,35*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,67*
€ 945,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,52*
€ 921,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,76*
€ 885,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,48*
€ 863,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,80*
€ 831,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Valpro
892.00
ab € 13,57*
Sonstiges
Valpro
6200
ab € 16,00*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,53*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,15*
Sonstiges
Valpro
747.00.00-02
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.