Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Dione 5000, inkl. Fundament


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Dione 5000, inkl. Fundament
Gewächshaus Dione 5000, inkl. Fundament
Artikel-Nr.:
     400-2481286
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40000679
EAN/GTIN:
     4005717244897
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Dione 5000, inkl. Fundament


Mit dem eleganten, formschönen Dione holen sich Hobbygärtnerinnen und -gärtner nicht nur ein Zuhause für ihre Pflanzen, sondern auch ein Schmuckstück in den eigenen Garten.
Dank seines seitlich abgerundeten Dachs fügt es sich besonders harmonisch ins Landschaftsbild ein. Je nach hauptsächlichem Einsatz empfiehlt sich die Verglasung mit ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder mit ca. 4 mm starken, UV-beschichteten Hohlkammerplatten. Die gebogenen Scheiben sind immer aus Polycarbonat, in der ESG-Version ist dieses aber klar, sodass kein Unterschied zu sehen ist. Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) ist gehärtetes Glas, bricht daher nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.
Durch die leichtgängige Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 200 cm ist das Dione bequem zu begehen. Es ist in fünf verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 5 bis 11,5 m² und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz (6700-11500) pulverbeschichtet. Für eine optimale Belüftung sorgen die 1 - 4 Dachfenster. Auch der Stahlfundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech gehört zum LIeferumfang. Er sichert die Gleitfähigkeit der Schiebetüren, sorgt für die ebene , rechtwinklige Ausrichtung des Gewächshauses und kann direkt mit einem Punktfundamnt verbunden werden. Reichhaltiges Zubehör ist auch in den Farben Smaragd und Schwarz erhältlich.
- Breite: 2635, - Gewicht: 59,741 kg, - Höhe: 2545, - Länge: 1950, - Material: Aluminium, Stahl, Polycarbonat, - Produktart: Gewächshaus

Größe 5,0qm
Ausführung Glas HKP 4mm
Farbe alu

Weitere Informationen:
Gewicht:
59,741 kg
Material:
Aluminium, Stahl, Polycarbonat
Länge:
1950
Breite:
2635
Höhe:
2545
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,09*
€ 1.353,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,34*
€ 1.351,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,06*
€ 1.293,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,13*
€ 1.246,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,10*
€ 1.175,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.