| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2484307 Herst.-Nr.: 90947A06 EAN/GTIN: 4004353391095 |
| | |
|
| | |
| Dody Sockelleuchte schwarz Für Sockel im Garten gemacht erstrahlt die Stehleuchte Dody Hofeinfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,4m ist sie zwar nicht sehr groß und erfüllt doch ihren Zweck. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Für Durchblick im Dunkeln sorgt der integrierte Bewegungsmelder . Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial. Ausführung mit Bewegungsmelder Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,72 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,17* | € 39,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,29* | € 42,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,25* | € 60,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|