| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2505302 Herst.-Nr.: 8747 EAN/GTIN: 4046806251112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gasgrill New York 3 Pro - TURBO ZONE (4,2 kW) mit Infrarot-Mesh: erreicht turboschnell extra hohe Temperaturen am Rost für scharfes Anbraten
- HEAT RANGE konstante Temperaturen für Niedrig- und Hochtemperaturgaren
- Rost-in-Rost emaillierter Gussrost mit vielfältigen Grillmöglichkeiten
- Großvolumige, doppelwandige Garhaube aus emailliertem Stahl und integriertem Thermometer
- 11-kg-Gasflasche kann während des Betriebes im Unterschrank verbleiben
- 3 stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen/Backen
- Batterielose Piezozündung im Bedienknopf ermöglicht sicheres Zünden
- Befeuerungsart: Gas, - Breite: 134, - Brenner: 3 stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner, - Gasflasche: 11-kg (nicht im Lieferumfang enthalten), - Gewicht: 46 kg, - Höhe: 115, - Länge: 59, - Rollen: Ja, - Seitenablagen: Ja, - Thermometer: integriert, - Unterschrank: Ja, - Warmhalterost: Ja, - Zündung: Piezo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 46 kg | Länge: | 59 | Breite: | 134 | Höhe: | 115 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |