| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2505303 Herst.-Nr.: 8748 EAN/GTIN: 4046806251129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gasgrill New York 4 Pro - TURBO ZONE (4,2 kW) mit Infrarot-Mesh: erreicht turboschnell extra hohe Temperaturen am Rost für scharfes Anbraten
- Großvolumige, doppelwandige Garhaube aus emailliertem Stahl und integriertem Thermometer
- Rost-in-Rost emaillierter Gussrost mit vielfältigen Grillmöglichkeiten
- HEAT RANGE konstante Temperaturen für Niedrig- und Hochtemperaturgaren
- 11-kg-Gasflasche kann während des Betriebes im Unterschrank verbleiben
- 4 stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen/Backen
- Batterielose Piezozündung im Bedienknopf ermöglicht sicheres Zünden
- Befeuerungsart: Gas, - Breite: 144, - Farbe: Graphit, - Gasflasche: 11kg (nicht im Lieferumfang enthalten), - Gewicht: 52 kg, - Höhe: 115, - Länge: 61, - Rollen: Ja, - Seitenablagen: Ja, - Seitenkocher: ja, - Thermometer: integriert, - Unterschrank: Ja, - Warmhalterost: Ja, - Zündung: Piezo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Graphit | Gewicht: | 52 kg | Länge: | 61 | Breite: | 144 | Höhe: | 115 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |