Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Heizlüfter HKH 1500/1/1 Retro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Heizlüfter HKH 1500/1/1 Retro
Keramik-Heizlüfter HKH 1500/1/1 Retro
Artikel-Nr.:
     400-2505478
Herst.-Nr.:
     103030409
EAN/GTIN:
     4012294220152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Keramik-Heizlüfter HKH 1500/1/1 Retro


Der ROWI-Keramik-Heizlüfter 1500 W, Retrolook ist eigens für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 45 m³ designed, mit stufenlosem Thermostat, Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung.
- Breite: 18, - Gewicht: 0,9 kg, - Höhe: 22,5, - Länge: 10, - Produktart: Heizlüfter
Heizlüfter, Bedienungsanleitung, Servieformular




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
10
Breite:
18
Höhe:
22,5
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.