Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFW Fahrwagen (für ELS 125 D, ELS 225.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFW Fahrwagen (für ELS 125 D, ELS 225.1)
EFW Fahrwagen (für ELS 125 D, ELS 225.1)
Artikel-Nr.:
     400-2508812
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     3765A000
EAN/GTIN:
     4026851017208
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer

EFW Fahrwagen (für ELS 125 D, ELS 225.1)


im Karton
- Breite: 79, - Gewicht: 18 kg, - Höhe: 32, - Länge: 57





Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Länge:
57
Breite:
79
Höhe:
32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 611,38*
€ 714,20*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,16*
€ 785,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,20*
€ 849,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,73*
€ 832,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,70*
€ 787,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,57*
€ 765,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,38*
€ 727,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0620N000
ab € 536,89*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
06231000
ab € 715,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.