Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhals- Sanierungsschleifer ELS 125D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhals- Sanierungsschleifer ELS 125D
Langhals- Sanierungsschleifer ELS 125D
Langhals- Sanierungsschleifer ELS 125D
Langhals- Sanierungsschleifer ELS 125D
Langhals- Sanierungsschleifer ELS 125D
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852766
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     06231000
EAN/GTIN:
     4026851016423
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer eibenstock
betonschleifer
Langhals-Sanierungsschleifer ELS 125 D Dieser Langhals-Sanierungsschleifer eignet sich zum Schleifen von Schalungsnähten. Auch zum Entfernen von Graten, Unebenheiten, Anstrichen und dünnen Kleberesten sowie zum Glätten von Beton- und Putzflächen wird er eingesetzt. Produkteigenschaften: - Elektronik-Sanftanlauf, Drehzahl-Konstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung - Werkzeuglos austauschbare, flexible Antriebswelle in kurzer Bauform - Robustes Gelenk mit optimierter Anpassung an Neigung und Winkel - Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar für Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante - Drehbarer Absaugstutzen Ø 35 mm zum Direktanschluss eines Saugers - Saugschlaucharretierung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauchs während des Schleifens - Zusatzhandgriff zur ergonomischen Handhabung, variabel am Gerät verstellbar Lieferumfang: Maschine, Diamant-Schleifteller Universal, Montagewerkzeug, Transporttasche - Schleifteller-Ø 125 mm - Spannung 230 V - Gewicht nach EPTA 5,3 kg - Nenndrehzahl 8000 min-1 - Nennaufnahme 1200 W - Absaugstutzen-Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Schleifteller-Ø:
125 mm
Spannung:
230 V
Gewicht nach EPTA:
5,3 kg
Nenndrehzahl:
8000 min-1
Nennaufnahme:
1200 W
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckenschleifer, Kurzhalsschleifer, Langhals-, Langhalsschleifer, Schleifer, Trockenbauschleifer, und, Wand-, Wand- und Deckenschleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,71*
€ 809,22*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 849,57*
€ 936,43*
Lager 284
Frei Haus
ab € 876,94*
€ 961,80*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,47*
€ 1.013,69*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,80*
€ 1.144,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,82*
€ 1.111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,00*
€ 1.075,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,93*
€ 1.057,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,94*
€ 1.043,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 481,59*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 631,89*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,30*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37126000
ab € 67,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37128000
ab € 110,29*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3765A000
ab € 613,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.