Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO GRANUPLANT Drainage- und Pflanzgranulat 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIO GRANUPLANT Drainage- und Pflanzgranulat 10L
BIO GRANUPLANT Drainage- und Pflanzgranulat 10L
Artikel-Nr.:
     400-2513449
Hersteller:
     Compo
Herst.-Nr.:
     28644
EAN/GTIN:
     4008398186449
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

BIO GRANUPLANT Drainage- und Pflanzgranulat 10L


Hochwertiges, 100 % natürliches Bimsgranulat als nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Blähton: 96 % weniger CO2.

Die ideale Drainageschicht in allen Pflanzgefäßen um Staunässe und Wurzelfäule zu verhindern oder als Pflanzsubstrat für Hydro- und Semikulturen.

Anwendungsempfehlung:

Als Drainageschicht

Wir empfehlen, das COMPO BIO GRANUPLANT Drainage- und Pflanzgranulat zu einem Viertel bis einem Drittel als untere Schicht in das Pflanzgefäß einzufüllen. Das restliche Gefäß je nach Pflanzenart mit einer COMPO BIO oder COMPO SANA® Blumenerde auffüllen.



Als Pflanzmedium für Hydro- und Semikulturen

Geeignet für Pflanzen, die über das Jungpflanzen-Stadium hinausgewachsen sind.

Vorbereitung: Bei einer Pflanze, die in Erde gezogen wurde, die lockere Erde vorsichtig abschütteln. Den dicht durchwurzelten Erdballen so belassen, um eine Verletzung der Wurzeln zu vermeiden. Wurde die Pflanze in einer Hydrokultur gezogen, die Wurzeln zunächst behutsam vom alten Substrat befreien. Ein zuvor benutzter Topf vor dem Bepflanzen gründlich reinigen.

Einpflanzen: Den Topf zu einem Viertel mit dem COMPO BIO GRANUPLANT Drainage- und Pflanzgranulat befüllen. Die Pflanze in den Topf setzen und zur Stabilisierung weiteres Granulat um die Pflanze herum einfüllen.

Düngen: Die Pflanze mit einer gering dosierten Nährlösung gießen. Herkömmliche COMPO Flüssigdünger mit halber Dosis aber dafür doppelt so oft verwenden.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass bei Maximal-Wasserstand der Wurzelballen nicht im Wasser steht. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Wasserstandanzeigers.



Als Abdeckung der obersten Erdschicht im Pflanzgefäß

Als oberste Schicht im Pflanzgefäß empfehlen wir, eine 2-3 cm dicke Schicht des COMPO BIO GRANUPLANT Drainage- und Pflanzgranulats gleichmäßig auf der Erde zu verteilen.



Als Erdmischung

Für Pflanzen, die empfindlich auf Staunässe reagieren, empfehlen wir, der Erde bis zu 25 % des COMPO BIO GRANUPLANT Drainage- und Pflanzgranulats beizumischen.

Verwendung für den Hobbygartenbau.

Anwendung als Mischkomponente für Kultursubstrate, zur Erhöhung der Luftkapazität.Zur Drainage von Kübeln, indem der Topfboden mit Bims befüllt wird. Als Pflanzgranulatzum Einpflanzen von Zierpflanzen mit Erdballen oder aus Hydrokultur ingrößere geschlossene Gefäße. Dabei wird der Rest des Pflanzgefäßes mit Bims aufgefüllt.Die Verwendung eines Wasserstandanzeigers hilft, eine Überbewässerung zuvermeiden. Nach dem Umsetzen der Pflanzen wird eine regelmäßige Bewässerungsdüngungempfohlen.

Drainage, Hydrokultur, Erdmischung, Abdeckung von Pflanzgefäßen
- Breite: 58, - Gewicht: 6,04 kg, - Höhe: 9, - Länge: 28, - Name Hersteller: COMPO, - Name lt. Zulassung: COMPO BIO GRANUPLANT Drainage- und Pflanzgranulat 10 L, - Produktart: Blumenerde
10l Beutel




Weitere Informationen:
Gewicht:
6,04 kg
Länge:
28
Breite:
58
Höhe:
9
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde compo, balkonpflanzenerde, blumenerde 10l, hohe Strukturstabilität und extrem lange Haltbarkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
72
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 14,54*
€ 5,50*
ab € 10,27*
€ 16,08*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compo
28643
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.