| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2515539 Herst.-Nr.: 4152620 EAN/GTIN: 4006825660357 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500 Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TE-IG 3500 liefert Energie an jedem Ort. Dafür sorgt der kraftvolle, robuste und emissionsarme 4-Takt-Antriebsmotor. So können in Dauerleistung 3.200 Watt und in der Spitze 3.300 Watt bei 230 V erzeugt werden. Dabei sorgt die Inverter-Technologie für Strom ohne Spannungsspitzen. Angeschlossen werden können 2 x 230 V-Steckdose/50 Hz, vorhanden sind zudem 2 x USB-Anschluss und 1 x 12 V-Anschluss. Die E-Start-Funktion sorgt für die mühelose Inbetriebnahme ohne großen Aufwand. Die geschlossene Bauform ist konzipiert für den leisen Betrieb. Zum Schutz sind Überlastschalter und Ölmangelsicherung vorhanden. Die Trolleyform ermöglicht einen einfachen Transport. Betrieben wird der Stromerzeuger mit Benzin. - Abgabeleistung: bei 5 Min: 3300 W (230V), - Abgabespannung: 230V; 12V; 5V, - Anlasser: Elektrostart, - Dauerleistung: 3200 W (230V); 3600 W (400V), - Hubraum: 212 cm³, - Kraftstoff: Benzin, - Max. Leistung: 3300 W (230V); 5500 W (400V), - Max. Motorleistung: 4,3 kW, - Motor: Viertakt, Luftgekühlt, - Motordrehzahl: 3600 min^-1, - Schallleistungspegel: 90 dB (A), - Steckdosen: 2 x 230V; 2 x USB; 1 x 12 V, - Zylinderzahl: 1,0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 54,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 720,99* | € 818,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 851,77* | € 950,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 916,39* | € 1.016,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|