| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4006825660357 Herst.-Nr.: 4006825660357 EAN/GTIN: 4006825660357 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006825660357 Stromerzeuger (Benzin) TE-IG 3500 - Kraftvoller, robuster und emissionsarmer 4-Takt Antriebsmotor - Dauerleistung 3.200 Watt und in der Spitze 3.300 Watt bei 230 V - Inverter-Technologie für Strom ohne Spannungsspitzen - Angeschlossen werden können 2 x 230 V-Steckdose/50 Hz, vorhanden sind zudem 2 x USB-Anschluss und 1 x 12 V-Anschluss - Mühelose Inbetriebnahme ohne großen Aufwand durch E-Start Funktion - Geschlossene Bauform ist konzipiert für den leisen Betrieb - Zum Schutz sind Überlastschalter und Ölmangelsicherung vorhanden - Die Trolleyform ermöglicht einen einfachen Transport - Betrieben wird der Stromerzeuger mit Benzin |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einhell notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, 4006825660357, Stromerzeuger (Benzin) TE-IG 3500, 28588613, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Stromerzeuger TE-IG 3500 Beschaffungsartikel, Kraftvoller, robuster und emissionsarmer 4-Takt Antriebsmotor, Dauerleistung 3.200 Watt und in der Spitze 3.300 Watt bei 230 V, Inverter-Technologie für Strom ohne Spannungsspitzen, Angeschlossen werden können 2 x 230 V-Steckdose/50 Hz, vorhanden sind zudem 2 x USB-Anschluss und 1 x 12 V-Anschluss, Mühelose Inbetriebnahme ohne großen Aufwand durch E-Start Funktion, Geschlossene Bauform ist konzipiert für den leisen Betrieb, Zum Schutz sind Überlastschalter und Ölmangelsicherung vorhanden, Die Trolleyform ermöglicht einen einfachen Transport, Betrieben wird der Stromerzeuger mit Benzin |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 720,99* | € 818,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 851,77* | € 950,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 916,39* | € 1.016,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|