Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schädlingsfrei Careo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schädlingsfrei Careo
Schädlingsfrei Careo
Artikel-Nr.:
     400-2516136
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     66361
EAN/GTIN:
     4062700666364
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Insektizid
insektizid wespen

Schädlingsfrei Careo


SUBSTRAL CELAFLOR SCHÄDLINGSFREI CAREO ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Orchideen und Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen aufgenommen und im Saftstrom verteilt (vollsystemische Wirkung). Es werden damit saugende und beißende Schädlinge bekämpft. Durch den enthaltenen Ölanteil werden auch die Larven- und Eistadien miterfasst.

Anwendungsbereich: Zierpflanzen, (Gewächshaus) Zimmerpflanzen, (Zimmer, Büroräume und Wintergärten)

Schadorganismus: Beißende Insekten, Blattminierende Klein- schmetterlingsraupen, Blattläuse, Gewächshausmottenschildlaus, Weiße Fliegen, Mottenschildläuse, Schildlaus-Arten, Spinnmilben, Thripse, Zikaden

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen, auch die Blattunterseiten. Dabei einen Abstand von mindestens 50 cm einhalten. Bei Bedarf nach 14 Tagen nachbehandeln. Da die Anwendung dieses Mittels außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleich- bleibende Qualität.

Anwendungszeit: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen. Beißende Insekten: wie z.B. Raupen, Minierer, Gespinstmotten, Wickler. Saugende Insekten: Blatt- und Schildläuse, Thripse, Zikaden, Spinnmilben. Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N). 

Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen. Careo Schädlingsfrei ist sehr gut pflanzenverträglich bei den Kulturen Phalaenopsis, Cambria, Oncidium, Miltonia, Dendrobium, Cymbidium.

Achtung: keine Anwendung auf offene Blüten, da diese empfindlich reagieren können!

Produkt Hinweis: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung., Deutschland: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig. 


- Bienenverträglichkeit: Ja, - Breite: 5,2, - Gewicht: 264 g, - Höhe: 17,2, - Länge: 5,2, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Substral Celaflor Schädlingsfrei Careo, - Produktart: Schädlingsbekämpfung, - Wirkstoff: 0,05g/l Acetamiprid, - Zulassungsnummer: 005982-00







Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
264 g
Länge:
5,2
Breite:
5,2
Höhe:
17,2
Weitere Suchbegriffe: Schädlingsbekämpfung, anwendungsfertig, Zierpflanzen, Balkon, Zimmer, Orchidee, Orchideen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.