Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank "Bayreuth"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbank "Bayreuth"
Parkbank "Bayreuth"
Parkbank "Bayreuth"
Parkbank "Bayreuth"
Parkbank "Bayreuth"
Parkbank "Bayreuth"
Artikel-Nr.:
     400-2518335
Hersteller:
     Sungörl
Herst.-Nr.:
     647021
EAN/GTIN:
     4037397647026
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Parkbank "Bayreuth"



- Anzahl Sitze: 2, - Farbe: Gestell anthrazit/Lattung: natur, - Gewicht: 21 kg, - Maße: 147x69x86cm, - Material: Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet/Lattung: Kieferholz, - Max. Belastbarkeit: bis 250kg, - Produktart: Parkbank, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Nein
1 Bank




Weitere Informationen:
Farbe:
Gestell anthrazit/Lattung: natur
Gewicht:
21 kg
Material:
Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet/Lattung: Kieferholz
Weitere Suchbegriffe: gartenbank anthrazit, gartenbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.