Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch Polytec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch Polytec
Klapptisch Polytec
Klapptisch Polytec
Klapptisch Polytec
Artikel-Nr.:
     400-2520453
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     N05007
EAN/GTIN:
     4003348507961
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Klapptisch Polytec


Boulevardtisch Polytec, 140x90 cm, Gestell aus Stahl polyesterbeschichtet in graphit, Tischplatte aus Polytec® in Schiefer anthrazit, 10mm stark, rechteckig
- Farbe: grau, - Form: rechteckig, - Maße: 0cm, - Material: Stahl, - Produktart: Klapptisch, - Tischplatte: Polytec®, - zusammenklappbar: Ja

Größe 140x90cm
Farbe Gestell Graphit
Farbe Tischplatte Schiefer Anthrazit

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
61,34 kg
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
7
Frei Haus
ab € 499,03*
€ 588,31*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 738,72*
€ 860,88*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,31*
€ 700,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,81*
€ 692,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,15*
€ 671,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,11*
€ 629,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,03*
€ 593,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.