| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2520532 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N47121 EAN/GTIN: 4055938489317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paco Klapptisch, matt anthrazit Die Tische der PACO Serie sind mit einer strapazierfähigen, melaminbeschichteten Tischplatte mit massiver Kunststoffkante ausgestattet und verfügen über ein stabiles, klappbares Untergestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils eine der 4 Fußkappen ist mit einer Höhenausgleichsschraube versehen um einen stabilen, sicheren Stand auch auf unebenen Untergründen zu gewährleisten. Durch das klappbare Untergestell lassen sich die Tische leicht und platzsparend verstauen. Nutze die beiden kleinen Größen als Beistelltisch zum Grillen oder um entspannt mit ein paar Drinks auf dem Balkon zu verweilen. Die beiden größeren Versionen eignen sich für Balkone und kleinere Terrassen und bieten Platz für mindestens 4 Personen. - Breite: 80, - Farbe: matt-anthrazit, - Gewicht: 3 kg, - Höhe: 71, - Länge: 80, - Material: Stahl, - Produktart: Tisch Größe Ø80cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | matt-anthrazit | Gewicht: | 3 kg | Material: | Stahl | Länge: | 80 | Breite: | 80 | Höhe: | 71 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |