Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm
Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm
Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm
Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm
Artikel-Nr.:
     400-2520629
Hersteller:
     GARDAMO
Herst.-Nr.:
     N56986
EAN/GTIN:
     4055938490160
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug

Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm


geeignet für gängigen Rundstehtische und handelsübliche Bistrotische
- Breite: 85, - Farbe: anthrazit, - Gewicht: 0,48 kg, - Länge: 85, - Material: 100% Polyester, - Produktart: Husse

Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0,48 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
85
Breite:
85
Weitere Suchbegriffe: Tischhusse, Tischüberzug, stehtischhussen anthrazit, stehtisch stoffbezug, Auflagen, Kissen, Polster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.